- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- トヨタ純正
- 自動車 ハーネス クランプのおすすめ人気ランキング
自動車 ハーネス クランプのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新309件の「自動車 ハーネス クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルストラップ」、「クリップコネクター」、「車 配線 クリップ」などの商品も取り扱っております。
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ 楕円穴用プッシュマウントタイ
仕様
ハロゲンフリー、耐熱・耐候
材質
66ナイロン
厚さ(mm)
(取付パネル)0.6~1.6
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+110
全長×幅W(mm)
170×5
結束径(Φmm)
1.0~30.0
取付穴径(Φmm)
7.0 × 12.0
ループ引張強度規格値(N[kgf])
150 (15.30)
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。
材質
PA
表面処理
黒色
締付範囲(Φmm)
(最小)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドーム型のブッシュマウントタイは埃などの汚れを入りにくくします。また、アウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束にも適しています。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取付穴の上で固定できるオンセットタイプです。
色
黒
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+105
寸法L(mm)
160
寸法A(mm)
5
寸法D(Φmm)
18
寸法T(mm)
1.5
結束径(Φmm)
最小1.5~最大31
寸法G(mm)
8
取付穴径(Φmm)
6.4-7.4
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
180(18.35)
適合パネル厚さ(mm)
1.8
1袋(100本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
材質
(板材)SPCC
表面処理
亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント
RoHS指令対応品です。鋼板を軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。電線を任意の位置でクリップできます。ビスで固定するタイプです。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。
色
黒
材質
基材:クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、コーティング:軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質
66ナイロン
クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
用途ハーネスなどのクリップに。
材質
SPCC(板材)
表面処理
亜鉛メッキ
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
材質
アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118
色
アルミ色、黒(コーティング剤)
穴径(Φmm)
5.2
すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。